玄関 ドア ゴム パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
107件の「玄関 ドア ゴム パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ドア 気密パッキン」、「玄関ドア枠ゴム」、「ドア パッキン 玄関」などの商品も取り扱っております。
戸当りパッキン足付 アトムリビンテックランキング1位
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
1本
2,298税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)


パッキン TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質塩化ビニル(PVC)ブラック使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所ランキング5位
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(308種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
1巻
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
929税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(150種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488税込2,737
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
1巻ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
材質塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)仕様粘着付
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー寸法F(mm)6.4寸法E(mm)1.5寸法C(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応模様無地
1袋(1本)
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)